Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte nodulaire/EPDM Valeur Kvs: 33m³/h PN25 Bride DN50

  • ERIKS:11111584
  • Fabricant:7318792826108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

626,85 €/ Unitéhors TVA

758,49 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
STAF
Type
26203
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 2560 jusqu'à 33000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
33 m³/h
Valeur de Kv
de 2.56 jusqu'à 33 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
AMETAL
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec purge
Non
Avec indicateur de position
Oui