9 720,00 €/ Unitéhors TVA
11 761,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | STAF |
Type | 26203 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN250 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 90000 jusqu'à 765000 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 765 m³/h |
Valeur de Kv | de 90 jusqu'à 765 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | AMETAL |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matériau d'embout | AMETAL |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Avec purge | Non |
Avec indicateur de position | Oui |