Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 420m³/h PN16 Bride DN200

  • ERIKS:11266378
  • Fabricant:7318792823800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 520,50 €/ Unitéhors TVA

7 889,81 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
STAF
Type
26203
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 40000 jusqu'à 420000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
420 m³/h
Valeur de Kv
de 40 jusqu'à 420 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec purge
Non
Avec indicateur de position
Oui