126,00 €/ Unitéhors TVA
152,46 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | STAD |
Type | 26113 |
Matériau du boîtier | AMETAL |
Catégorie de qualité | Laiton résistant à la dézincification |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN20 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 520 jusqu'à 5370 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 5.37 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.52 jusqu'à 5.37 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | AMETAL |
Matière de l'axe | AMETAL |
Matière du chapeau | AMETAL |
Matériau d'embout | AMETAL |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |
Avec indicateur de position | Oui |