Eriks
TA

TA Robinet d'équilibrage Série: STAD Type: 26113 Statique AMETAL/EPDM Valeur Kvs: 20.2m³/h PN20 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13416248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,70 €/ Unitéhors TVA

253,74 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
STAD
Type
26113
Matériau du boîtier
AMETAL
Catégorie de qualité
Laiton résistant à la dézincification
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN20
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 1880 jusqu'à 20200 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
20.2 m³/h
Valeur de Kv
de 1.88 jusqu'à 20.2 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
AMETAL
Matière de l'axe
AMETAL
Matière du chapeau
AMETAL
Matériau d'embout
AMETAL
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec indicateur de position
Oui