Eriks
TA

TA Régulateur de différence de pression Série: STAP Type: 26903 Dynamique Laiton Valeur Kvs: 5.5m³/h PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11520542
  • Fabricant:7318793623409
Image 1
Ajouter à la liste

309,60 €/ Unitéhors TVA

374,62 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
STAP
Type
26903
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
5.5 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C