460,80 €/ Unitéhors TVA
557,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | STAP |
Type | 26903 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 12.8 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 120 °C |