125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | TA-COMPACT-P |
Type | 26361 |
Matériau du boîtier | Ametal |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Plage de contrôle | de 44 jusqu'à 245 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 0.245 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.04 jusqu'à 0.245 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |