Eriks
TA

TA Régulateur de débit Série: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamique AMETAL Valeur Kvs: 2.15m³/h PN16 Fileté (BSPP) DN25

  • ERIKS:13461290
  • Fabricant:7318794013605
Image 1
Ajouter à la liste

185,00 €/ Unitéhors TVA

223,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-COMPACT-P
Type
26361
Matériau du boîtier
Ametal
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Plage de contrôle
de 370 jusqu'à 2150 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
2.15 m³/h
Valeur de Kv
de 0.37 jusqu'à 2.15 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C