Eriks
TA

TA Régulateur de débit Série: TA-COMPACT-P Type: 26361 Dynamique AMETAL Valeur Kvs: 0.245m³/h PN16 Fileté (BSPP) DN32

  • ERIKS:13461291
  • Fabricant:7318794013704
Image 1
Ajouter à la liste

259,00 €/ Unitéhors TVA

313,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
TA-COMPACT-P
Type
26361
Matériau du boîtier
Ametal
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Plage de contrôle
de 800 jusqu'à 3700 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
3.7 m³/h
Valeur de Kv
de 0.8 jusqu'à 3.7 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Matiériau du clapet
Laiton
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C