Eriks
TA

TA Purgeur automatique Série: ZUT Type: 2841 Laiton Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712005
  • Fabricant:7640148632461
Image 1
Ajouter à la liste

122,50 €/ Unitéhors TVA

148,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUT
Type
2841
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Capacité du débit
2.3 m³/h
Température maximum de service
110 °C