129,00 €/ Unitéhors TVA
156,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TA |
Série | ZUT |
Type | 2841 |
Application | Chauffage |
Matériau | Laiton |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Capacité du débit | 3.8 m³/h |
Température maximum de service | 110 °C |