Eriks
TA

TA Purgeur automatique Série: ZUP Type: 2842 Laiton Fileté (BSPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:12712007
  • Fabricant:7640148632508
Image 1
Ajouter à la liste

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Série
ZUP
Type
2842
Application
Chauffage
Matériau
Laiton
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN10
Température maximum de service
110 °C