Eriks
TA

TA Actionneur électrique Type: 24743 Ouvert-fermer Longueur du câble de raccord: 2m M30x1,5 24V CA/CC Convient pour type/série: TBV

  • ERIKS:13461249
  • Fabricant:4024052835515
Image 1
Ajouter à la liste

48,60 €/ Unitéhors TVA

58,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TA
Type
24743
Convient pour type/série
TBV
Transmission
Linéaire
Tension de raccord
24V CA/CC
Antidéflagrant
Non
Type de réglage
Ouvert-fermer
Longueur du câble de raccord
2 m
Raccordement électrique
M30x1,5