Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFG207-35M-CEC

  • ERIKS:12655280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,15 €/ Unitéhors TVA

61,89 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFG
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Hauteur
126.5 mm
Entraxes des trous de fixation
93.7 mm