Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique rond Blocage avec vis de blocage UCFG205-25M-SS

  • ERIKS:12655227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,57 €/ Unitéhors TVA

92,65 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFG
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
95.5 mm
Entraxes des trous de fixation
71 mm