Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UFLX204-20M

  • ERIKS:12655343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,15 €/ Unitéhors TVA

35,27 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

1 En stock - Date de livraison estimée 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UFLX
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
100 mm
Hauteur
56 mm
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm