Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage CL206-30M-SS-OEC

  • ERIKS:12655400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,12 €/ Unitéhors TVA

128,41 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
CL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
147 mm
Hauteur
99 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm