53,78 €/ Unitéhors TVA
65,07 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCFLX |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 146 mm |
Hauteur | 98 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |