Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique ovale Blocage avec baque de blocage excentrique UCFLXX206-30ME

  • ERIKS:12655113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,75 €/ Unitéhors TVA

43,26 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFLX
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
120 mm
Hauteur
85 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm