Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCFX208-40M-CEC

  • ERIKS:12655176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,95 €/ Unitéhors TVA

70,12 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFX
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
118 mm
Hauteur
118 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm