43,52 €/ Unitéhors TVA
52,66 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | UCFQ |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 118 mm |
Hauteur | 118 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |