Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage CSXX208-40M-SS-CEC

  • ERIKS:12655164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,04 €/ Unitéhors TVA

153,72 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
CS
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
111 mm
Hauteur
111 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm