Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique CSX207-35ME-OEC

  • ERIKS:12655412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,81 €/ Unitéhors TVA

77,21 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
CS
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
111 mm
Hauteur
111 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm