Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Unité de palier applique Blocage avec vis de blocage SQLR203-16M

  • ERIKS:12655328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,24 €/ Unitéhors TVA

37,80 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
SQL
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur
75 mm
Hauteur
75.5 mm