31,85 €/ Unitéhors TVA
38,54 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Série | SQL |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur | 75 mm |
Hauteur | 75.5 mm |