Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST UCFH208-40M-SS, Unité de palier à bride, Roulement à billes, Blocage avec vis de blocage, Plastique Boîtier

  • ERIKS:12655375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,05 €/ Unitéhors TVA

185,19 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Longueur
175 mm
Hauteur
100 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm