Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST UCFH206-30ME-CEC, Unité de palier à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Plastique Boîtier

  • ERIKS:12655368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,41 €/ Unitéhors TVA

46,48 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFH
Type
Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier à roulement
Longueur
148 mm
Hauteur
84 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm