38,76 €/ Unitéhors TVA
46,90 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Flanged Bearing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 56 mm |
Entraxes des trous de fixation | 76.5 mm |