Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 63,5 mm surface plane avec surface antidérapante LFG2630FTS-M3300

  • ERIKS:13674765
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,762Commande minimum: 0,762

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2630
Type
Straight running
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Epaisseur
30 mm
Version
Flat top
Largeur
3300 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris