Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 63,5 mm surface plane avec surface antidérapante LFG2630FTS-M0400

  • ERIKS:13674730
Image 1
Ajouter à la liste

347,04 €/ Mètrehors TVA

419,92 €TVA incluse

Vendu par: 1,016Commande minimum: 1,016

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2630
Type
Straight running
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Epaisseur
30 mm
Version
Flat top
Largeur
400 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris