Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 50,8 mm surface plane avec surface antidérapante LFG2508FTS-M0500

  • ERIKS:13674676
Image 1
Ajouter à la liste

330,67 €/ Mètrehors TVA

400,11 €TVA incluse

Vendu par: 1,016Commande minimum: 1,016

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2508
Type
Straight running
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Epaisseur
22 mm
Version
Flat top
Largeur
500 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris