Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm surface plane avec positionneurs jumelés NGE2250FT-PT2-M0255

  • ERIKS:13675460
Image 1
Ajouter à la liste

121,72 €/ Mètrehors TVA

147,28 €TVA incluse

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2250
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flat top
Largeur
255 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu