Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm surface plane avec positionneurs jumelés LFG2250FT-PT2-M0510

  • ERIKS:12664430
Image 1
Ajouter à la liste

163,86 €/ Mètrehors TVA

198,27 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2250
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flat top
Largeur
510 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris