Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm surface plane avec ailette de transfert NGE2251FT-PT-M0085T

  • ERIKS:12663727
Image 1
Ajouter à la liste

168,18 €/ Mètrehors TVA

203,50 €TVA incluse

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2251
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
12.7 mm
Version
Flat top
Largeur
85 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu