Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm surface ajourée avec positionneurs jumelés NGE2250FG-PT-M0425

  • ERIKS:13675806
Image 1
Ajouter à la liste

168,13 €/ Mètrehors TVA

203,44 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2250
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flush grid
Largeur
425 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu