Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm dessus drainant tapis de filtrage PPW2502DT-M0375

  • ERIKS:14189446
  • Fabricant:4251591391497
Image 1
Ajouter à la liste

253,98 €/ Mètrehors TVA

307,32 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2502
Type
Straight running
Pas
50.8 mm
Pas
2 in
Epaisseur
12.7 mm
Version
Draining Top
Largeur
375 mm
Matériau
PPW
Couleur
Blanc