Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm avec surface en caoutchouc toutes les 2 séparations LFG2250FT-M0170VG-2

  • ERIKS:12663236
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2250
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
170 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris