Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm avec surface en caoutchouc positionneurs jumelés et enclenchement latéral LFG2251FT-PT-M1275VGS

  • ERIKS:12664143
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2251
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
12.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
1275 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris