Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 25,4 mm avec surface en caoutchouc LFG2250FT-M1955VG

  • ERIKS:12663211
Image 1
Ajouter à la liste

793,07 €/ Mètrehors TVA

959,61 €TVA incluse

Vendu par: 0,762Commande minimum: 0,762

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2250
Type
Straight running
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
1955 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris