Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm surface plane avec positionneurs jumelés LFG2120FT-PT-M1530

  • ERIKS:12663848
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flat top
Largeur
1530 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris