Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm surface plane avec positionneurs jumelés LFG2120FT-PT-M0850

  • ERIKS:12663840
Image 1
Ajouter à la liste

397,36 €/ Mètrehors TVA

480,81 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flat top
Largeur
850 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris