Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm surface plane avec positionneurs jumelés LFG2120FT-PT-M0085

  • ERIKS:12663831
Image 1
Ajouter à la liste

85,57 €/ Mètrehors TVA

103,54 €TVA incluse

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Flat top
Largeur
85 mm
Matériau
LFG
Couleur
Gris