Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm monovoie avec surface en caoutchouc NGE2124FT-K134VG

  • ERIKS:13675669
Image 1
Ajouter à la liste

279,15 €/ Mètrehors TVA

337,77 €TVA incluse

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2124
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
34 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu