Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm avec surface en caoutchouc sur le 2e pas pour le transfert NGE2120FT-M1700VG50-2

  • ERIKS:13675394
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
1700 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu