Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm avec surface en caoutchouc sur le 2e pas pour le transfert NGE2120FT-M0085VG50-2

  • ERIKS:13675328
Image 1
Ajouter à la liste

119,43 €/ Mètrehors TVA

144,51 €TVA incluse

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
85 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu