Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire droite 12,7 mm avec positionneurs avec surface en caoutchouc à chaque pas NGE2120FT-PT-M0510VG50

  • ERIKS:13675611
Image 1
Ajouter à la liste

425,97 €/ Mètrehors TVA

515,43 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
510 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu