Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire courbe 25,4 mm avec surface en caoutchouc LFB2256C-K2100VG

  • ERIKS:12665509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 3,048Commande minimum: 3,048

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2256
Type
Sideflexing
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Epaisseur
12.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
533 mm
Matériau
LFB
Couleur
Bleu