Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire 12.7mm droite revêtement en caoutchouc à chaque pas avec entaille latérale NGE2120FT-M0595VGS50

  • ERIKS:13676254
Image 1
Ajouter à la liste

615,96 €/ Mètrehors TVA

745,31 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
595 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu