Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Tapis modulaire 12.7mm droite revêtement en caoutchouc à chaque pas avec entaille latérale NGE2120FT-M0510VGS50

  • ERIKS:13675967
Image 1
Ajouter à la liste

545,78 €/ Mètrehors TVA

660,39 €TVA incluse

Vendu par: 1,524Commande minimum: 1,524

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Série
2120
Type
Straight running
Pas
12.7 mm
Pas
0.5 in
Epaisseur
8.7 mm
Version
Inserts en caoutchouc
Largeur
510 mm
Matériau
NGE
Couleur
Gris bleu